Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46203065, Stahlwille Schraubendreher Drall+ 2K Schlitzschrauben 4620 4 1,2X6,5X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-934637
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46203065
EAN/GTIN:
     4018754277179
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

46203065, Schraubendreher Drall+ 2K Schlitzschrauben 4620 4 1,2X6,5X150, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1090 GRAMM
a:
1,2 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Gr.:
4
L1:
150 mm
L2:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher stahlwille, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher 0,5x150, 46203065, SCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,14*
2 Tage
28
10
€ 5,50*
ab € 7,27*
€ 9,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,42*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,44*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.