Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-926343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C9001
EAN/GTIN:
     3165140830812
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033C9001, Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie EasyCut 12, Mühelose Freihandschnitte – in Haus und Garten, NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen, Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich, SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel, Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff, Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheitn der Klappe, Wechseln des Sägeblatts und Schließen der Klappe. Die neue Sägetechnologie ist komplett wartungsfrei, die Sägeblätter müssen weder geölt noch geschärft werden. Dank Lithium-Ionen-Akkuist die Säge immer und überall einsatzbereit. Der Akku ist ein Wechsel-Akku, der auch in anderen Werkzeugen im Power for ALL-System eingesetzt werden kann. Bosch Electronic zur Steuerung per Tastendruck zu Beginn des Sägevorgangs. Mit dem Aufbewahrungsbügel kann das Werkzeug während der Arbeit an einem Ast oder Leiterholm aufgehängt werden. Karton, nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86), Befestigungsschlaufe, Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
885 GRAMM
Akkukapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Aluminiumbodenplatte:
nein
Bosch CutControl:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Electronic:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch SDS:
ja
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Fußplatte:
Stahl
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4100 min-1
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Pendelung:
nein
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Softgrip:
ja
Staubblasfunktion:
nein
Tool-Box:
nein
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Verbrauchsniveau:
Easy
Volumen:
3,992 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
330 x 168 x 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, akku-kettensäge bosch, akku-kettensäge, 0 603 3C9 001, AKKU-SÄGE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 91,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,46*
€ 94,26*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 77,46*
€ 95,14*
€ 4,90*
ab € 75,49*
€ 98,42*
5 Tage
18
€ 5,50*
ab € 83,18*
€ 102,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 D83
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D84
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D86
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F43
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.