Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-926077 Herst.-Nr.: 2608522317 EAN/GTIN: 3165140818032 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608522317, Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Abtrieb Zoll: | 1/4 | Aufnahmeschaft: | 1/4''-Außensechskant | Durchmesser (D1) mm: | 10 | Gesamtlänge mm: | 55 | Leistungsbeschreibung: | Schlanke Ausführung | Volumen: | 0,156 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 21,81* | € 29,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 21,99* | € 29,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,39* | € 30,02* | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,10* | € 30,20* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,87* | € 30,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,239* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|