Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, 1/4-Zoll, 75mm, 11mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T8/T4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-926070
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000157
EAN/GTIN:
     3165140039000
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bosch bithalter
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2607000157, Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag.schen Teilsystemen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Abtrieb Zoll:
1/4
Aufnahmeschaft:
1/4''-Außensechskant
Durchmesser (D1) mm:
11
Gesamtlänge mm:
75
Leistungsbeschreibung:
Schlanke Ausführung
Volumen:
0,12 dm3
Weitere Suchbegriffe: 2 607 000 157, UNIVERSALHALTER,, Sicherungsring, Sprengring
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,69*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 7,78*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 7,87*
Lager 260
5
5
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 7,95*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,37*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.