Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 4 x 43 x 75 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-920520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585880
EAN/GTIN:
     3165140521154
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608585880, Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zweiSchneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrierenohne Wandern.ofessionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-Co Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
43
Durchmesser (D) mm:
4.00
Gesamtlänge (L2) mm:
75
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
Volumen:
0,113 dm3
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,752*
€ 0,988*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,21*
3 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,22*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,933*
€ 1,233*
4 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,931*
€ 1,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 990 050
ab € 40,23*
Zubehör
Bosch
2 608 585 875
ab € 0,522*
Zubehör
Bosch
2 608 585 876
ab € 0,585*
Zubehör
Bosch
2 608 585 842
ab € 1,10*
Zubehör
Bosch
2 608 585 846
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.