Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge PST 900 PEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-918694
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0200
EAN/GTIN:
     3165140526968
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033A0200, Stichsäge PST 900 PEL. Tiefe, gewinkelte und kurvige Schnitte in vielen Materialien mit optimaler Kontrolle. SDS-System ermöglicht schnellen und einfachen einhändigen Sägeblattwechsel. PowerLight und CutControl sorgen für zusätzliche Präzision beim Folgen der Schnittlinie. Pendelung sorgt für optimale, schnelle Schnitte. Schnitttiefen von bis zu 90 mm in vielen verschiedenen Materialien. Hubzahlwahl bietet materialspezifisches Sägen für Präzision. Im Lieferumfang enthalten: 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**, ** Nachkauf nur im 5er-Set, Spanreißschutz (2 607 010 079)**, CutControl (2609 256 981), Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231), transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220), Kunststoffkoffer und 90 mm Schnitttiefe in Holz - damit gehen auch schwere Arbeiten leicht von der Hand. 4-Stufen-Orbital-Pendelung für schnelleren Sägefortschritt, bessere Kurvengängigkeit und längere Lebensdauerdes Sägeblattes. Bosch-Einhand-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle - werkzeuglos. Hervorragende Handlichkeit und kompakte Bauweise sorgen für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort. Zuschaltbare Blasluftfunktion sorgt jederzeit für klare Sicht auf die Schnittlinie. Verstellung der Fußplatte für Gehrungsschnitte bis zu 45 Grad. Anschluss zur Staubabsaugung - für staubfreies Arbeiten. Robuste Fußplatte für stabile Führung. Im integrierten Sägeblattdepot lassen sich bis zu 6 Sägeblätter einfach verstauen. Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtungzum praktischen Verstauen. CutControl (2 609 256 981), Kunststoffkoffer, Sägeblattdepot (ET-Nr. 2 608 040 231), Transparenter Abdeckschutz (ET-Nr. 2 609 003 453), CutControl (2 609 256 981), Kunststoffkoffer, Spanreißschutz (2 607 010 079) Nachkauf nur im 5er-Set, 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040) Nachkauf nur im 5er-Set, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2200 GRAMM
Abgabeleistung:
340 W
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
ja
Bosch CutControl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch-SDS:
ja
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Drehzahlvorwahl:
ja
Fußplatte:
Stahl
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Nennaufnahme:
620 W
Pendelung:
ja
Schnitttiefe in Holz:
90 mm
Schnitttiefe in Stahl:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
11.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Softgrip:
ja
Spannung:
230 V
Staubabsaugung:
nein
Tool-Box:
ja
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
2.0 m/s²
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Volumen:
14,808 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
113 x 386 x 341 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsäge bosch 620 w, pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, 0 603 3A0 200, STICHSÄGE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 81,75*
€ 100,21*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 82,66*
€ 101,12*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,50*
€ 101,54*
€ 4,90*
ab € 80,73*
€ 104,31*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 105,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 5,23*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 7,74*
Zubehör
Bosch
2 607 019 461
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.