Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIME 150 FH, Gedore Drehmomentschrauber Typ PGNS FS 1/4'', 0,2 - 1,5 Nm 2927721


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-917760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927721
EAN/GTIN:
     4010886949986
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PRIME 150 FH, Drehmomentschrauber Typ PGNS FS 1/4'', 0,2 - 1,5 Nm 2927721 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,2 - 1,5 Nm, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Basisausführung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 10 % Toleranz vom eingestellten Wert, ohneKalibrierzertifikat, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Linksgang zum Lösen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte beiBestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ Prime FH, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [N·m]:
1,5 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,2 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,2-1,5 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
36,1 mm
Gesamtlänge [mm]:
138 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,198 kg
Präzision +/-:
+/- 10 %
Prüfzertifikat:
auf Anfrage
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHRAUBER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,24*
€ 49,82*
1
€ 4,90*
ab € 38,86*
€ 52,07*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 40,70*
€ 52,55*
4 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 41,17*
€ 53,14*
1
€ 4,00*
ab € 41,31*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,86*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,64*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,84*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,09*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 94,89*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.508,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.