Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischleifmaschine OPTIgrind GU 15B, 3101600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916276
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101600
EAN/GTIN:
     4030635036507
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101600, Für Werkstätten, Langlebige Ausführung mit wartungsfreiem Motor. Gehäuse aus Aluminiumstrangguss. Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit. Schleifaufsatz mit Graphitauflagefen der Werkstücke. Bürstenschutzgehäuse, Schwenkbar. Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung. Vielzweckdrahtbürste, Hochfester Stahldraht. Als Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich. Lieferumfang: Schleifscheibe Normalkorund grob K36. Rundbürste Drahtstärke 0,3 mm., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11300 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,45 kW
Gewicht (Netto) ca.:
10,7 kg
Schleifscheibe Außendurchmesser:
150 mm
Vielzweckdrahtbürste Außendurchmesser:
150 mm
Schleifscheibe Bohrung:
16 mm
Schleifscheibe Breite:
20 mm
Vielzweckdrahtbürste Breite:
20 mm
Anschlussspannung:
230 V
Höhe (Produkt) ca.:
230 mm
Drehzahl:
2850 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
305 mm
Länge (Produkt) ca.:
428 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,21*
€ 190,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 190,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,06*
€ 199,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,06*
€ 244,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.