Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2142-008, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 3037371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-893902
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037371
EAN/GTIN:
     4010886950432
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubend...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DT 2142-008, Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 3037371 Für Innensechskantschrauben, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Mit Kugelkopf an derlangen Klinge, 2K-T-Griff mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Vanadium-Stahl 61 CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,97 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff No. DT 2142 2 2,5 3 4 5
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,45*
€ 61,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,28*
€ 62,40*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,34*
€ 62,97*
Lager 260
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 63,34*
5 Tage
496
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,09*
€ 64,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2142 10
ab € 9,12*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2
ab € 4,35*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,96*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 3
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 6
ab € 5,63*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 8
ab € 8,10*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.