Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50204020, Stahlwille Drehmomentschlüssel Auslösend 721/20 Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-863438
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204020
EAN/GTIN:
     4018754268931
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50204020, Drehmomentschlüssel Auslösend 721/20 Quick, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1480 GRAMM
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
b1:
28 mm
b2:
41 mm
Gr.:
20
Höhe mm (h1):
23 mm
Höhe mm (h2):
18 mm
LF:
418 mm
MA N·m:
40 N·m
Messbereich ft·lb:
30-145 ft·lb
Messbereich N·m:
40-200 N·m
Nennwert N·m:
200 N·m
Skalenteilung [E1]:
5 N·m
Skalenteilung [E2]:
5 ft·lb
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 237,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 239,72*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,59*
€ 240,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 208,62*
€ 240,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 259,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 189,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 189,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 208,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.