Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043056, MIB Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3043056, MIB Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     260W-800232
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     3043056
EAN/GTIN:
     4039321010937
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° mit anschlag
spitzwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3043056, Spitzwinkel 45 ° mit Anschlag 300 x 200 mm, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1090 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, SPITZWINKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.