Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043046, MIB Spitzwinkel 45 ° ohne Anschlag 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3043046, MIB Spitzwinkel 45 ° ohne Anschlag 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     260W-800226
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     3043046
EAN/GTIN:
     4039321010876
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° ohne anschlag
flachwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3043046, Spitzwinkel 45 ° ohne Anschlag 300 x 200 mm, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 45°, SPITZWINKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.