Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3043041, MIB Spitzwinkel 45 ° ohne Anschlag 100 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3043041, MIB Spitzwinkel 45 ° ohne Anschlag 100 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     260W-800221
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     3043041
EAN/GTIN:
     4039321010821
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° ohne anschlag
flachwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3043041, Spitzwinkel 45 ° ohne Anschlag 100 x 70 mm, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 45°, SPITZWINKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.