Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-780837 Herst.-Nr.: 48560020 EAN/GTIN: 4018754123247 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48560020, Schraubendreher 3K-Drall Torx Tamper Resistant 4856 T20, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Abtriebsprofil: | TORX® | Größe Abtriebsprofil: | T20 | L1: | 100 mm | L2: | 215 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, 48560020, SCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,85* | € 10,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,34* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 11,39* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,88* | € 11,40* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 1,574* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|