Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96502120, Stahlwille Drehmomentschlüssel Auslösend 730Nr/20Qr Fk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780475
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96502120
EAN/GTIN:
     4018754180516
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

96502120, Drehmomentschlüssel Auslösend 730Nr/20Qr Fk, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2200 GRAMM
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
b1:
28 mm
b2:
41 mm
Feinskalenteilung:
1 N·m
Gewicht mit Kasten:
2014 g
Gr.:
20QR FK
Höhe mm (h1):
23 mm
Höhe mm (h2):
18 mm
LF:
438,5 mm
Messbereich ft·lb:
30-150 ft·lb
Messbereich N·m:
40-200 N·m
Skalenteilung [E1]:
10 N·m
Skalenteilung [E2]:
5 ft·lb
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 96502120, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, STAHLWILLE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 313,16*
€ 338,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 338,83*
Frei Haus
ab € 325,48*
€ 355,46*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 327,15*
€ 357,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,98*
€ 370,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502110
ab € 275,93*
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 734,04*
Ähnlich
Stahlwille
96503100
ab € 905,58*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 590,95*
Ähnlich
Stahlwille
96503105
ab € 249,76*
Ähnlich
Stahlwille
96503012
ab € 252,52*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 563,27*
Ähnlich
Stahlwille
96503020
ab € 256,50*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 368,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.