Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356879271, Untergestell f. Kappsäge KSU 251 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-776994
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629005000
EAN/GTIN:
     4007430302236
Suchbegriffe:
Maschinenständer
Maschinenunterbau
metabo maschinenständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356879271, Maschinenständer KSU 251 Produkteigenschaften: , Zusammenklappbar auch mit montierter Säge , Beinearretierbar , Ausziehbare Werkstückauflagen , Klappbarer Anschlag , Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen , Ausziehbar bis 2500 mm Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25774 GRAMM
Länge:
12702500 mm
Höhe mit Maschinenträger:
850 mm
Höhe mit Werkstückauflage:
920990 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
23 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
629005000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: 56879271, UNTERGESTELL
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 157,75*
€ 180,63*
€ 3,50*
ab € 159,58*
€ 182,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 228,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,57*
€ 231,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 252,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.