Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271202106, Antirutsch-Matte Maxi-Tool-Mate 60x240cm BLACK CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-775637
Herst.-Nr.:
     4034216000246
EAN/GTIN:
     4034216000246
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271202106, Anti-Rutschmatte Black-Cat , Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° , Auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben , Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel , GuteBeständigkeit gegenüber Säuren und Laugen , Sehr gute biologische Beständigkeit , Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel , Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar , Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile , Vereinfachung von Kommissionierungsvorgängen , Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung , Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen, Fabrikat: BLACK CAT
Weitere Informationen:
Typ:
Maxi-Tool
Breite:
60 cm
Länge:
2,4 m
Stärke:
3,8 mm
Markenname:
Black Cat
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, ANTIRUTSCH-MATTE, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, 1710008260, 4034216000246, 1451233, 1490644
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,11*
€ 24,51*
Lager 260
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 24,64*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,33*
€ 25,96*
9 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,57*
€ 26,16*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110465001
ab € 12,67*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467003
ab € 43,87*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467010
ab € 88,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.