Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263311270, Stiftleuchte UNIPEN 75/75-150Lumen Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-775495
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5420
EAN/GTIN:
     5708997354209
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263311270, Akku-LED-Stiftleuchte UNIPEN , Hauptlicht fest verbaute COB-LED , Punktlicht fest verbaute Hochleistungs-LED , Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar , Kunststoffgehäuse mit Clip , Kopf stufenlos 180° schwenkbar , Einsatztemperatur –10 bis +40 °C , Schutzart IP65, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Betrieb über fest verbauten Li-Ion-Akku 3,7 V/750 mAh Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel., Fabrikat: Scangrip
Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
150/75 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
75 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Farbwiedergabeindex Ra (CRI):
80
Brenndauer:
24 h
Ladedauer:
2,5 h
Abmessungen:
155 x 27 x 21 mm
Markenname:
Scangrip
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
03.5420
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 25,31*
€ 32,19*
1 Tag
123
1
€ 5,50*
ab € 25,60*
€ 32,29*
3 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 26,30*
€ 32,87*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 26,67*
€ 33,17*
Lager 260
94
1
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.