Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250405010, Biegsamer Stahlmaßstab 150x13x0,5mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775386
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460221
EAN/GTIN:
     4029713210434
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250405010, Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, biegsam, Helios-Preisser , Rostfreier Federbandstahl , Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen , Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen , Gerundete Kanten , EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) , 1/1-mm-Teilung unten, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460221
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, Helios, BIEGSAMER, 4029713210434, 1495440
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,40*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,45*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,52*
Lager 260
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,58*
8 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.