Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250403023, Biegsamer Stahlmaßstab 300x15x0,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775383
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0460204
EAN/GTIN:
     4029713210335
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250403023, Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, biegsam, Helios-Preisser , Rostfreier Federbandstahl , Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen , Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen , Gerundete Kanten , EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) , 1/1-mm-Teilung unten, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
0,5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
460204
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, Helios, BIEGSAMER, 0460204, 4029713210335, 138561, 1487042
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,82*
Lager 260
175
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,85*
9 Tage
175
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,89*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,11*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,4929*
€ 2,1329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.