Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255114131, Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-775088
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1375502
EAN/GTIN:
     4029713019907
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255114131, Digital-Klein-Tiefenmessschieber , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , Genauigkeit nachWerksnorm , Schutzart IP67 , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm , Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB , Hold-Funktion (Messwertspeicher) , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, im Holzetui., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Messstift-Ø:
2 mm
Brückenlänge:
48 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Norm:
Werksnorm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1375502
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,34*
€ 226,64*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,27*
€ 226,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,01*
€ 234,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 239,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,25*
€ 239,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,58*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,44*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.