| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775002 Herst.-Nr.: 0185505 EAN/GTIN: 4029713018863 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4255102033, Taschenmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei Messbereich 150 und 200 mm , Rückseite mit Gewindetabelle Lieferung: Im Kunstlederetui., Fabrikat: Helios-Preisser Weitere Informationen: | | Messbereich: | 200 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Tiefenmaß: | eckig | Schnabellänge: | 40 mm | Nonius unten: | 1/20 (0,05) mm | Nonius oben: | 1/128 inch | Norm: | DIN 862 | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 185505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,91* | € 44,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,68* | € 44,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,75* | € 44,68* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,93* | € 44,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,6635* | € 45,6735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|