| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774537 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 980 1200x700x30 EAN/GTIN: 4250157109095 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240903056, Klappbare Werkbank , Holzarbeitsplatte , Plane Oberfläche, da von unten verschraubt , Ringsumlaufender Metallkantenschutz , Untergestell zusammenlegbar , Pulverbeschichtet RAL 5002 , Für den mobilen und stationären Einsatz, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Plattenmaße L x B x H: | 1200 x 700 x 30 mm | Arbeitshöhe: | 800 mm | Gewicht: | 38 kg | Tragkraft statisch: | 500 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,3547* | € 280,2647* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 233,42* | € 283,03* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 232,18* | € 283,05* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 233,46* | € 283,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,45* | € 304,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|