Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215364359, VHM NC-Entgratfräser 10,0mm DIN6527 60G HB TiALN FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-773294
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944526
EAN/GTIN:
     4317784944526
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 10mm 60 grad
entgratfräser forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215364359, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, Spitzenwinkel 60°, TiAIN-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM , Typ N , 4 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HB , Zum Entgraten und Anfasen von Kanten , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h11:
10 mm
Schneidenlänge l2:
14 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
90
Stahl <1000 N:
70
Stahl <1400 N:
40
INOX:
50
Gusseisen:
70
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
180
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784944526
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser, DIN6527, ENTGRATFRÄSER,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 36,23*
€ 4,90*
ab € 26,14*
€ 36,35*
€ 4,80*
ab € 29,04*
€ 38,03*
€ 4,80*
ab € 28,79*
€ 38,03*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.