Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739276 Herst.-Nr.: 98 24 01 EAN/GTIN: 4003773026440 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9824/01, 98 24 01, Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips 187 mm 98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fürermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. - Größe: PH1 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm - Klingen-Ø: 4,5mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 58 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingendurchmesser: | 4.5 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Grifflänge: | 107 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 15 mm | Schraubendreher Größe: | PH1 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, knipex vde-schraubendreher (phillips), vde phillips-schraubendreher, schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 6,30* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 6,39* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 5,90* | € 6,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 6,84* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,90* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|