Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9820/80, Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-739273
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 80
EAN/GTIN:
     4003773024231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9820/80, 98 20 80, Schraubendreher für Schlitzschrauben 295 mm 98 20 80 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 175mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 120mm - Schneidenbreite: 8,0mm - Schneidendicke: 1,2mm - VDE-geprüft: ja  , Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
152 GRAMM
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge:
175 mm
Schneidendicke:
1.2 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Grifflänge:
120 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,33*
12
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 10,43*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,58*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 11,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.