Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8701/180 SB, Knipex Hightech-Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-738731
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773012016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8701/180 SB, 87 01 180 SB, Hightech-Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra 125 mm 87 01 180 SB KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. SB-Karte/Blister. - Einstellpositionen: 18 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
192 GRAMM
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
18
Kapazität Rohre mm:
42 mm
Kapazität Rohre Zoll:
1 1/2 in
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wasserrohrzange, HIGHTECH-WASSERPUMPENZANGE, KNIPEX, 4003773012016, 1481092
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 17,78*
€ 21,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,84*
€ 22,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 22,67*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 23,47*
1
€ 6,70*
ab € 18,19*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.