Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorrad-Hebebühne MHB 680, 6201506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-736005
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201506
EAN/GTIN:
     4036351215479
Suchbegriffe:
Motorradhebebühne
motorradhebebühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201506, Ultrakompakt, stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad, Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad. Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut geeignet für kleine Werkstätten. Mit breiter Stellflächeund Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs. Ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollernund Motorrädern. bis maximal 680 kg (MHB 680), somit auch für Quads geeignet., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
239000 GRAMM
Tragkraft:
0,68 t
Luftbedarf ca.:
100 l/min
Hübe mit Fußhebel bis max. Höhe:
166 mm
Höhe min.:
185 mm
Länge seitliche Erweiterung:
1995 mm
Plattformlänge:
1995 mm
Gewicht (Netto) ca.:
239 kg
Breite seitliche Erweiterung:
254 mm
Verstellbereich Reifenklemmung:
35 185 mm
Rampenlänge:
550 mm
Pneumatischer Betriebsdruck:
7 8,5 bar
Plattformbreite:
710 mm
Rampenbreite:
710 mm
Höhe max.:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: MHB 680, MOTORRAD-HEBEBÜHNE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,48*
€ 1.056,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,64*
€ 1.092,44*
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.009,64*
€ 1.121,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,44*
€ 1.300,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,41*
€ 1.273,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,24*
€ 1.228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,13*
€ 1.199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,64*
€ 1.174,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.