Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorrad-Hebebühne MHB 455, 6201505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-736004
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201505
EAN/GTIN:
     4036351215462
Suchbegriffe:
Motorradhebebühne
motorradhebebühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201505, Ultrakompakt, stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad, Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad. Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut geeignet für kleine Werkstätten. Mit breiter Stellflächeund Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs. Ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollernund Motorrädern. bis maximal 450 kg., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127000 GRAMM
Tragkraft:
0,48 t
Gewicht (Netto) ca.:
127 kg
Höhe min.:
175 mm
Plattformlänge:
2200 mm
Verstellbereich Reifenklemmung:
35 180 mm
Rampenlänge:
650 mm
Plattformbreite:
680 mm
Rampenbreite:
680 mm
Höhe max.:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: MHB 455, MOTORRAD-HEBEBÜHNE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,64*
€ 578,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 580,60*
18 Tage
1
€ 52,95*
ab € 506,15*
€ 584,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,52*
€ 726,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,43*
€ 688,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,80*
€ 628,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.