Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233013, Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm und 3/16-3/4" 2926741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-733965
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2926741
EAN/GTIN:
     4017981012249
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Bördelgerät Klemmbacken
Bördelgerät Spannbacken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

233013, Bördelgerät boerdex 4-14 mm und 3/16-3/4" 2926741 Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vomRohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2020 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Bördelung:
zöllig
für Bördelungen nach DIN 74234:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
2,02 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
für metrische Rohre 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bördelleiste, bördelgerät gedore, bördelgerät, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert, BÖRDELGERÄT
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 166,14*
€ 202,29*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 169,51*
€ 203,99*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 204,91*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,53*
€ 207,10*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,55*
€ 207,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,24*
Sonstiges
Gedore
233101
ab € 54,17*
Sonstiges
Gedore
233107
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.