Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2180 4, Gedore Rohrabschneider für Edelstahl- rohre 3-45 mm 2964074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-733946
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2964074
EAN/GTIN:
     4017981012492
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2180 4, Rohrabschneider für Edelstahl- rohre 3-45 mm 2964074 Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten, No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss, No. 2180 5 mit Schnellverstellung, Blau lackiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
390 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,39 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
45 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
3 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
3-45 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
2,5 mm
Wandstärke (min.):
0,7 mm
Wandstärke (min./max.):
0,7-2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-45mm, Schneider, ROHRABSCHNEIDER, Schlauchrohrschneider, Schutzrohrschneider, Verbundrohrschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,52*
€ 74,85*
€ 4,90*
ab € 60,36*
€ 79,31*
Lager 260
100
Frei Haus
ab € 62,13*
€ 79,47*
5 Tage
107
€ 5,50*
ab € 62,86*
€ 80,40*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 62,88*
€ 80,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 A
ab € 4,92*
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 B
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.