Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2162-2172 PM-06, Gedore VDE-Schraubendreher-Satz 6-teilig SLIM DRIVE 2928701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-733889
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2928701
EAN/GTIN:
     4010886945360
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VDE 2162-2172 PM-06, VDE-Schraubendreher-Satz 6-teilig SLIM DRIVE 2928701 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz-, Kreuzschlitz-PH und Plus-Minus-Schrauben, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mitAufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,59 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
VDE 21723,5 4 5,5
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ, GEDORE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,48*
€ 45,48*
1
€ 4,90*
ab € 34,31*
€ 45,50*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,79*
€ 45,93*
1
€ 4,00*
ab € 35,56*
€ 45,93*
Lager 260
95
1
€ 4,95*
ab € 36,37*
€ 46,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PH 1
ab € 6,96*
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PH 2
ab € 8,31*
Sonstiges
Gedore
VDE 2164 SL/PH2
ab € 9,29*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 3,5
ab € 4,98*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 4
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 5,5
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.