Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schwenkarm WSA 600-750-2, 6198606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-721783
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6198606
EAN/GTIN:
     4036351214885
Suchbegriffe:
Wandschwenkarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6198606, Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES, Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES. Zum Befestigen an runden Stangen oder Rohren. Vertikale Stange nicht im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6050 GRAMM
Abstand oberer zu unterem Anschlagpunkt:
380 mm
Gewicht (Netto) ca.:
6,1 kg
Tragkraft:
600 kg
Ausladung:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: WSA 600-750-2, WAND-SCHWENKARM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 36,36*
€ 48,27*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 48,29*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,70*
€ 66,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 71,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.