Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schwenkarm WSA 300-1100-2, 6198605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-721782
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6198605
EAN/GTIN:
     4036351214878
Suchbegriffe:
Wandschwenkarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6198605, Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES, Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES. Zum Befestigen an runden Stangen oder Rohren. Vertikale Stange nicht im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8400 GRAMM
Ausladung:
1100 mm
Tragkraft:
300 kg
Abstand oberer zu unterem Anschlagpunkt:
450 mm
Gewicht (Netto) ca.:
8,4 kg
Weitere Suchbegriffe: WSA 300-1100-2, WAND-SCHWENKARM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 41,13*
€ 54,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,39*
€ 54,50*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,56*
€ 73,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 77,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.