Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-716682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601292802
EAN/GTIN:
     3165140663779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601292802, Schwingschleifer GSS 230 AVE. Der GSS 230 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie. Durch sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck erzielt er Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Das Schleifpapier lässt sich dank der Klett-Schleifplatte mit Spannsystem einfach befestigen und sitzt perfekt. Das Gerät eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen von Oberflächen und Rahmen sowie zum Feinschleifen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GSS 230 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlwahl. Im Lieferumfang enthalten: Karton, 1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255), 1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256), 1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257), Zusatzhandgriff(2 602 026 175), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 11000 min-1
Nenneingangsleistung:
300 W
Schleifblatt zum Klemmen, Breite:
93 mm
Schleifblatt zum Klemmen, Länge:
230 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite:
93 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge:
185 mm
Schleifplatte, Breite:
92 mm
Schleifplatte, Länge:
182 mm
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
2.5 m/s²
Schwingzahl im Leerlauf:
16000 - 22000 min-1
Service Geräte:
B
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Volumen:
14,918 dm3
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer bosch, elektro schwingschleifer, 0 601 292 802, SCHWINGSCHLEIFER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 104,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 276,79*
€ 4,90*
ab € 242,19*
€ 276,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,61*
€ 278,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 248,42*
€ 279,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608621457
ab € 4,05*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,04*
Zubehör
Bosch
2608605306
ab € 0,3699*
Zubehör
Bosch
2608605308
ab € 0,3699*
Zubehör
Bosch
2608605309
ab € 3,66*
Zubehör
Bosch
2608608X97
ab € 3,43*
Zubehör
Bosch
2608605310
ab € 2,99*
Zubehör
Bosch
2608605302
ab € 0,346*
Zubehör
Bosch
2608605303
ab € 0,3699*
Zubehör
Bosch
2608605304
ab € 0,346*
Zubehör
Bosch
2608605298
ab € 0,287*
Zubehör
Bosch
2608605313
ab € 0,287*
Zubehör
Bosch
2608605300
ab € 0,2798*
Zubehör
Bosch
2608605314
ab € 0,287*
Zubehör
Bosch
2608605301
ab € 0,2798*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.