Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Auffahrrampe KR 2500, 6202005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716591
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6202005
EAN/GTIN:
     4036351205104
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Grubenrampe
Wartungsrampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6202005, Praktisch, einfach zu bedienend, für mehr Sicherheit bei Arbeiten an und unter dem Fahrzeug KR 2000 Stabile Ausführung. Robust geschweißte Stahlkonstruktion. KR 2001 Sehr stabile Ausführung. Äußerst robust geschweißte Stahlkonstruktion. Große Auffahrbreite. KR 2500 KFZ-Rampe aus Kunststoff. Mit besonders großer Auffahrbreite. Platzsparend stapelbar., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Tragkraft:
2,5 t/Paar
Höhe (Produkt) ca.:
220 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
295 mm
Gewicht (Netto) ca.:
4 kg
Länge (Produkt) ca.:
900 mm
Erläuterung Gewicht (Netto) ca.:
pro Stück
Weitere Suchbegriffe: Werkstattrampe, auffahrrampen stahl, auffahrrampen, auffahrrampe unicraft, KR 2500, KFZ-AUFFAHRRAMPEN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,91*
€ 109,10*
29 Tage
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 88,24*
€ 109,52*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 149,28*
16 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 175,21*
€ 210,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.