Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse WPP 15, 4001015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716045
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     4001015
EAN/GTIN:
     4036351045328
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
metallkraft werkstattpresse
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4001015, Mit beweglichem Zylinder und Handpumpe, Für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten vonAchsen, Trägern, Wellen, usw.charbeitenRahmen mit Lochung für die Verstellung des Pressentisches. Zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung. Verchromte Zylinderkolben. Pressdruck über Manometer ablesbar. Automatischer Rücklauf des Kolbens mit Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung. Zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und Ähnlichem unbedingt die optionalen Lochplatten verwenden. Qualität Made in Europe. Lieferumfang: 2-teiliger Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120000 GRAMM
Einbauhöhe max.:
1000 mm
Gewicht (Netto) ca.:
120 kg
Presskraft:
15 t
Rahmen Tiefe:
150 mm
Kolbenhub:
160 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1890 mm
Belastung max. Prismenbacke:
3.5 t
Kolben Verfahrweg:
340 mm
Lichte Weite:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Länge (Produkt) ca.:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: WPP 15, HYDRAULISCHE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,14*
€ 1.041,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 974,55*
€ 1.048,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,16*
€ 1.238,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,54*
€ 1.195,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,21*
€ 1.172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,95*
€ 1.157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,14*
€ 1.153,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.