Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauch- und Streckgerät SSG 16, 3776103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715942
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3776103
EAN/GTIN:
     4036351040828
Suchbegriffe:
Stauch- und Streckgerät
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3776103, Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen, Zum Herstellen von Radläufen, Fensterrahmen, Wasserleisten oder Türkanten bei Oldtimern. Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen. Sauberes, schnelles und geräuscharmes Arbeiten. Inklusive Stauch- und Streckwerkzeuge. Einfaches und schnelles Auswechseln der Werkzeuge. Einfachste Bedienung. Lieferumfang: Stauchbackenset Metall. Streckbackenset Metall., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Blechstärke max.:
1.5 mm
Länge (Produkt) ca.:
1175 mm
Ausladung:
153 mm
Gewicht (Netto) ca.:
36 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
410 mm
Höhe (Produkt) ca.:
920 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 754,97*
€ 822,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,24*
€ 867,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,94*
€ 876,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,90*
€ 943,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,36*
€ 1.032,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,42*
€ 982,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,44*
€ 966,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,24*
€ 958,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.