Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK 2154 PH-06, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 6-teilig mit Schlagkappe 1878743


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-673227
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1878743
EAN/GTIN:
     4010886860113
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SK 2154 PH-06, 3K-Schraubendreher-Satz 6-teilig mit Schlagkappe 1878743 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,88 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Ja
Stückliste (Text):
Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, schraubendrehersatz 6teilig, phillips schraubendreher-satz, Schlagschraubendreher (Satz), 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 33,50*
1
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 33,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,30*
€ 33,56*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,36*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2154SK 4,5
ab € 5,71*
Sonstiges
Gedore
2154SK 5,5
ab € 5,77*
Sonstiges
Gedore
2154SK 6,5
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
2154SK 8
ab € 7,14*
Sonstiges
Gedore
2160SK PH 1
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
2160SK PH 2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.