Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271205013, "Kugelhahn Mini BR 93500 Flügelgriff, IG/IG G 3/8"" , PN 30, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-650000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     584456
EAN/GTIN:
     4260008241997
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271205013, Mini-Kugelhahn mit Flügelgriff , Gehäuse aus Messing CW617N, sandgestrahlt, vernickelt , Kugel ausMessing CW617N, verchromt , Kugeldichtung aus PTFE , Schaltwelle aus Messing , Spindeldichtung O-Ring aus Viton® , Griff aus Polyamid, schwarz , Beidseitiges Innengewinde nach DIN ISO 228 , Temperaturbereich: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck) , Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C: 30 bar ,Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff etc., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Anschluss:
3/8 Zoll
Nennweite DN:
10
SW:
21 mm
Länge:
41,5 mm
Markenname:
Bee
Herstellername:
G. Bee GmbH
Herstellerartikelnummer:
20041302010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 3,3171*
€ 4,9371*
Lager 260
25
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,98*
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 5,01*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,06*
9 Tage
25
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.