| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 584391 EAN/GTIN: 4260008242000 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271205016, Mini-Kugelhahn mit Flügelgriff , Gehäuse aus Messing CW617N, sandgestrahlt, vernickelt , Kugel ausMessing CW617N, verchromt , Kugeldichtung aus PTFE , Schaltwelle aus Messing , Spindeldichtung O-Ring aus Viton® , Griff aus Polyamid, schwarz , Beidseitiges Innengewinde nach DIN ISO 228 , Temperaturbereich: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck) , Maximaler Betriebsdruck bei 20 °C: 30 bar ,Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff etc., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Anschluss: | 1/2 Zoll | Nennweite DN: | 15 | SW: | 25 mm | Länge: | 49,0 mm | Markenname: | Bee | Herstellername: | G. Bee GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20041302015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 6,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,5251* | € 6,6551* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 6,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,68* | € 6,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,78* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|