| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649780 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 240.311 EAN/GTIN: 4332163283577 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270605056, PTFE-Gewindedichtfaden , Exakte PTFE-Film-Stärke beim Verbinden von Gewinden durch Formveränderung, Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase , Auch bei hohen Temperaturen (–200 °C bis +240 °C) einsetzbar , Leicht zu schneiden (360°-Messer im Deckel) , Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660 , Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes , DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur , WRC-Zulassung für Großbritannien , ASTM F423 – geprüft für Dampfund Kaltwasser (von DuPont® getestet), Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Ausführung: | 175-m-Spule | Markenname: | Ulith |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 10,97* | € 13,29* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 13,70* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,57* | € 14,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,65* | € 14,61* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 11,8235* | € 14,8735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,06612* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|