Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649727 Herst.-Nr.: 136570 EAN/GTIN: 5733439136570 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4260304011, Werkzeugbox, Compact 20 , Kunststoff Polypropylen , Formstabil und verschleißfest , Werkzeugträgerherausnehmbar Vorteil: Gegen Säuren und Basen resistent. Lieferung: Mit 6 Einsätzen., Fabrikat: Raaco Weitere Informationen: | | Typ: | Compact 20 | Abmessungen: | 475 x 240 x 190 mm | Gewicht: | 1900 g | Markenname: | Raaco | Herstellername: | Raaco Germany Handels GmbH | Herstellerartikelnummer: | 136570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, raaco werkzeugbox, QR4029883, WERKZEUGKOFFER, Sortimentskoffer, 5733439136570, 1508472 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,97* | € 29,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,24* | € 29,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,51* | € 29,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,43* | € 30,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,93* | € 31,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|