Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240317059, Rohrsteckschl. DIN896B 25x28mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-649368
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923460
EAN/GTIN:
     4317784923460
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240317059, Rohrsteckschlüssel , Verchromt , Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr , DIN 896 B, ISO 2236, ISO1085 , Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Länge:
195 mm
für Drehstift-Ø:
16 mm
Marke:
FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.