| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648850 Herst.-Nr.: 705110 EAN/GTIN: 4250560501110 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4249010091, Lackroller Schaumstoff , Schaumstoff, fein , Verzinkter Steckbügel 6 mm Ø , Kunststoffgriff , Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, Fabrikat: Nölle Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm | Raumgewicht: | 32 kg/m² | Markenname: | Nölle Profi Brush | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 705110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Lackier-Walze, HEIZKÖRPERROLLER, 4250560501110, 1501231 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,92* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,66* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|