Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249006020, Flachpinsel Borstenmischung 50mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648845
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56520
EAN/GTIN:
     4250560502698
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249006020, Lackierpinsel , Schwarze Borstenmischung , Holzstiel , Für lösemittelhaltige Farben und Lacke , Weißblechzwinge , Zusätzlich für Dispersions- und Wandfarbe geeignet, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Größe:
2 Zoll
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
56520
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel gr.2, flachpinsel (handwerk), Nölle, LACKIERPINSEL, 4250560502698, 1499607
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2174
12
€ 8,90*
ab € 0,537*
€ 0,727*
3 Tage
1227
10
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,73*
2 Tage
1227
20
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,74*
4 Tage
1630
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,76*
Lager 260
1242
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 2,98*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,274*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.