Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249006014, Flachpinsel Borstenmischung 25mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648830
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56510
EAN/GTIN:
     4250560502674
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249006014, Lackierpinsel , Schwarze Borstenmischung , Holzstiel , Für lösemittelhaltige Farben und Lacke , Weißblechzwinge , Zusätzlich für Dispersions- und Wandfarbe geeignet, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Größe:
1 Zoll
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
56510
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel gr.1, flachpinsel (handwerk), Nölle, LACKIERPINSEL, 4250560502674, 1499605
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1374
12
€ 8,90*
ab € 0,274*
€ 0,414*
3 Tage
1030
1
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,42*
5 Tage
1410
12
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,30*
€ 0,45*
Lager 260
368
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 2,97*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,53*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.