Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245104007, "Eck-Rohrzange 45G Super S1/2"" Rothenberger"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648681
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070121X
EAN/GTIN:
     4004625000458
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245104007, Eck-Rohrzange S-Maul, Rothenberger , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234-C , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung Vorteil: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen. , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
430 GRAMM
für Rohr-Ø:
1/2 Zoll
Länge:
250 mm
Spannweite:
22 mm
Norm:
DIN 5234 C
Markenname:
Rothenberger
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
070121x
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange s-form 1/2 zoll, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Rohr-Zange, ECKROHRZANGE, 070121X, 4004625000458, 1289764, 1478907
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
6
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 21,68*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 18,34*
€ 23,93*
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 23,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,50*
€ 24,15*
Lager 260
31
1
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.