Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245104010, "Eck-Rohrzange 45g Super S1. "" Rothenberger"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648675
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070122X
EAN/GTIN:
     4004625000465
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245104010, Eck-Rohrzange S-Maul, Rothenberger , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234-C , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung Vorteil: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen. , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
865 GRAMM
für Rohr-Ø:
1 Zoll
Länge:
300 mm
Spannweite:
34 mm
Norm:
DIN 5234 C
Markenname:
Rothenberger
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
7.0122X
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Rohr-Zange, ECKROHRZANGE, 070122X, 4004625000465, 1289762, 1478908
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
865
1
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 25,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,14*
€ 26,31*
1
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 26,31*
1
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 26,38*
Lager 260
23
1
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810730
ab € 8,44*
Ähnlich
Rothenberger
070124X
ab € 45,91*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.