Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648648 Herst.-Nr.: 72433 EAN/GTIN: 4004625724330 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245112725, SMK Rohr-Reinigungsspiralen , Qualitäts-Federstahl , Unverlierbare Kupplungen mit Nirosta-Federn und -Druckstift für Funktionssicherheit , Spezielles Härteverfahren ermöglicht maximale Federkraft mit hoher Flexibilität und Elastizität , Enge Wicklung der Spirale mit geringer Steigung ermöglicht eine optimale Übertragung hoher Drehmomente , Einführschrägen an der T-Kupplung – erleichtern das Kuppeln der Spirale und Werkzeuge , Arbeiten auf kürzere Entfernung mit mehreren aufeinander folgenden Bögen möglich , Bei Rechtslauf nimmt die Versteifung der Spirale zu , Für härteste Beanspruchungen auch im Dauereinsatz , Zusätzlicher Schutz der Spirale vor Zusetzen mit Schmutz durch Kunststoffseele, Fabrikat: Rothenberger Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1270 GRAMM | Spiral-Ø: | 16 mm | Länge: | 2,3 m | Drahtstärke-Ø: | 3,0 mm | Markenname: | Rothenberger | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 72433 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,98* | € 48,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,49* | € 49,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,17* | € 49,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,14* | € 50,60* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,26* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|